{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | ABMQX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Lunghezza utile | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 1,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,8 mm | |
Larghezza gola w | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270613 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066441 | |
Codice del produttore | A04.0100.20.42GR X800 | |
Produttore | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |