Inserto per scanalature simturn AX destro 7,2/1,5 mm

Codice art.: 270613 7,2/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin / w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AHXAX800
    Per fori a partire da ⌀ Dmin 7,2 mm
    Lunghezza utile 20,3 mm
    ⌀ D 7 mm
    Passaggio interno per LR no
    f 3,45 mm
    Profondità max gola tmax 2,5 mm
    Larghezza gola w 1,5 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270613 7,2/1,5
    EAN / GTIN 2050002066526
    Codice del produttore A07.0150.20.72GR X800

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Senza raggio punta (a spigoli vivi).
    Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello