{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Minimo Dmin | 4,2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 21 mm | |
⌀ Codolo d | 4 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 1,95 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 0,3 mm | |
Raggio R | 0,15 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,020 mm/gir. | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/gir. | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270516 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197802231 | |
Codice del produttore | 270516 4,2 |