Micro-portalame 10 mm

Codice art.: 270202 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Codolo Ds 10 mm
⌀ Serraggio interno D 5 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Testa D1 14 mm
Altezza di serraggio L2 8,8 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Tipo di prodotto Portainserto micro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270202 10
EAN / GTIN 4045197465658
Codice del produttore 270202 10

Descrizione

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Micro" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello