{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
⌀ Serraggio interno D | 5 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Testa D1 | 22 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 18,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
Tipo di prodotto | Portainserto micro |
Codice articolo | 270202 20 | |
EAN / GTIN | 4045197465689 | |
Codice del produttore | 270202 20 |