Micro-inserto di troncatura interno destro, L1 = 20 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/1,5mm

Codice art.: 270314 5,2/1,5
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
⌀ Dmin / w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Minimo Dmin 5,2 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Sporgenza totale L1 20 mm
⌀ Codolo d 5 mm
Distanza punta-centro L3 2,5 mm
Profondità di taglio cave tmax. 1 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270314 5,2/1,5
EAN / GTIN 4045197466808
Codice del produttore 270314 5,2/1,5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per portalame n. art. 270200270204.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micro" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello