{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
⌀ Serraggio interno D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Testa D1 | 16 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 10,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
Tipo di prodotto | Portainserto micro |
Codice articolo | 270200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197465627 | |
Codice del produttore | 270200 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |