Mini inserto per troncatura interna, DIN 472 destro, HB720, ⌀ Dmin. / Larghezza scanalatura m (H13): 11/1,1mm

Codice art.: 270110 11/1,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 472

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 11 mm
Larghezza scanalatura m (H13) 1,1 mm
Tipo HB720
Scanalature a norma DIN 472
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Larghezza gola w 1,2 mm
Spessore piani T 4 mm
Distanza punta-centro L3 6,7 mm
Profondità di taglio cave tmax. 2,2 mm
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Serie Mini
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270110 11/1,1
EAN / GTIN 4045197560391
Codice del produttore 270110 11/1,1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello