{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo Dmin | 8 mm | |
Tipo | HB720 | |
Misura inserto ⌀ d | 6 mm | |
Larghezza gola w | 0,8 mm | |
Spessore piani T | 3,6 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 4,8 mm | |
Raggio R | 0,4 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 1 mm | |
Avanzamento f | 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir. | |
Serie | Mini | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di prodotto | Mini inserto |
Codice articolo | 270050 8/0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406564902 | |
Codice del produttore | 270050 8/0,8 |