Mini inserto per troncatura interna, raggio completo destro 11/1,2 mm

Codice art.: 270050 11/1,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  20.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 11 mm
Tipo HB720
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Larghezza gola w 1,2 mm
Spessore piani T 4 mm
Distanza punta-centro L3 6,7 mm
Raggio R 0,6 mm
Profondità di taglio cave tmax. 2,3 mm
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Serie Mini
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270050 11/1,2
EAN / GTIN 4062406566241
Codice del produttore 270050 11/1,2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Dmin. / w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello