Mini inserto per troncatura interna destro, HB720, ⌀ Dmin. / w: 11/2,5mm

Codice art.: 270090 11/2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 11 mm
Tipo HB720
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Larghezza gola w 2,5 mm
Spessore piani T 4 mm
Distanza punta-centro L3 6,7 mm
Profondità di taglio cave tmax. 2,3 mm
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Serie Mini
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270090 11/2,5
EAN / GTIN 4045197560261
Codice del produttore 270090 11/2,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello