WCHX 090308 UNI

Codice art.: 268490 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,46 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,72 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
408 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 090308
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7130
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Modello UNI
Velocità di taglio vc applicazione principale 65 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268490 UNI
EAN / GTIN 4045197470867
Codice del produttore 268490 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 18.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello