WCHX 090308 ALU

Codice art.: 268490 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 090308
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU70AL
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Impiego secondario K
Modello ALL.
Velocità di taglio vc applicazione principale 300 m/min - 600 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 180 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829
Codice del produttore 268490 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafite, GFRP, CFRP
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 18.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello