Utensile per foratura e tornitura “4 in 1” 2,25×D 12 mm

Codice art.: 268408 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “4 in 1”
⌀ Nominale D 12 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale LA 35 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Lunghezza utile L1 27 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Inserto adatto ZCMX 06..
Set di viti per inserti 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268408 12
EAN / GTIN 4062406272951
Codice del produttore 268408 12

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico con battuta.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

  • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
  • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
  • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
  • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello