CCGT 09T308 FR GS destra TWN

Codice art.: 265823 TWN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T308 FR
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente TWN
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 7,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 2.200 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 400 m/min - 900 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265823 TWN
EAN / GTIN 4045197448972
Codice del produttore 265823 TWN

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafite
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 
Grafite, GFRP, CFRP
N

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Sgrossatura, tagliente robusto per grandi profondità di taglio.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello