CCMW 09T308 M

Codice art.: 265758 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMW 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo BUX220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265758 M
EAN / GTIN 4045197818065
Codice del produttore 265758 M

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso.
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello