DCMW 11T304 MET

Codice art.: 265690 MET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DCMW 11T304
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo KBN35M
    Materiale da taglio CBN
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Esecuzione del tagliente MET
    Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265690 MET
    EAN / GTIN 4960664544271
    Codice del produttore TBA02126

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
    H
    Acciaio < 60 HRC
    H
    Acciaio < 67 HRC
    H
    irregolare
     
    interrotto
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; 2 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottimizzazione nel taglio interrotto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello