{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SDJCR/L 2525M11 | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 2 | |
Sottoplacchetta | 269005 3 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 2 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260308 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652607 | |
Codice del produttore | 260308 25/11 |