Portainserti con bloccaggio a vite 16/07 mm

Codice art.: 260308 16/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDJCR/L 1616H11
Inserto adatto DC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Codice del produttore 260308 16/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello