DCMW 070204 ME

Codice art.: 265664 ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMW 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo KBN25M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente ME
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265664 ME
EAN / GTIN 4960664529124
Codice del produttore TBZ02111

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello