Corpo base delle barre alesatrici Acciaio DM DM/40

Codice art.: 264910 DM/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Profondità interna fino a 5×D
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 328 mm
Vite di montaggio 269025 1
Connettore per attacco del lubrorefrigerante 269208
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione 269207
Testine intercambiabili adatte 264838; 264839
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264910 DM/40
EAN / GTIN 4251414902107
Codice del produttore TPC01870

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Nota:

Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello