Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante GL/16

Codice art.: 264874 GL/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 15×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: GL
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Profondità interna fino a 15×D
Oscillazione evaporato
Sistema GL
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 268 mm
Campo non serrabile S 102 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 64 mm
Set di viti di montaggio 269026 1
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264874 GL/16
EAN / GTIN 4062406770198
Codice del produttore 264874 GL/16

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + spostamento centrale della testina L3.
Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello