Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante GL/16

Codice art.: 264866 GL/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: GL
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Profondità interna fino a 8×D
Oscillazione evaporato
Sistema GL
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 170 mm
Campo non serrabile S 74 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 64 mm
Set di viti di montaggio 269026 1
Testine intercambiabili adatte 264830; 264831
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264866 GL/16
EAN / GTIN 4062406231408
Codice del produttore 264866 GL/16

Descrizione

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + spostamento centrale della testina L3.
Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello