{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Sistema | GL | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 16 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SDUCL | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Angolo di registrazione | 93 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 16 mm | |
Vite inserto | 269028 38 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264831 GL/11 | |
EAN / GTIN | 4062406231484 | |
Codice del produttore | 264831 GL/11 |