{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SVUCL | |
Inserto adatto | VC.. 1604.. | |
Angolo di registrazione | 93 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 49 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 28 mm | |
Vite inserto | 269028 49 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264839 DM/8 | |
EAN / GTIN | 4067263708018 | |
Codice del produttore | 264839 DM/8 |