{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | STUCR | |
Inserto adatto | TC.. 16T3.. | |
Angolo di registrazione | 93 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 49 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 4 | |
Vite per sottoplacchetta | 269015 2 | |
Vite inserto | 269023 3 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264838 DM/49 | |
Codice del produttore | 264838 DM/49 |