Barra alesatrice in HMI 10/07 mm

Codice art.: 261377 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E10H SVOCR/L07
Angolo di regolazione κ 140 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 11 mm
Spostamento centrale L3 5,5 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261377 10/07
EAN / GTIN 4062406710866
Codice del produttore 261377 10/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello