Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite 16/07 mm

Codice art.: 261355 16/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16M SV95CR/L07
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 19,5 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Profondità utile T 5 mm
Larghezza del collo L4 12,9 mm
Lunghezza della testina L1 36 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261355 16/07
EAN / GTIN 4045197948304
Codice del produttore 261355 16/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello