Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite 10/07 mm

Codice art.: 261339 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Misura inserto 7 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A10K SVJCR/L07
    Angolo di regolazione κ 142 grado
    Inserto adatto VC.. 0702..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
    Spostamento centrale L3 1,5 mm
    Altezza di serraggio L2 9 mm
    Larghezza del collo L4 6,3 mm
    Lunghezza della testina L1 18 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Set di viti per inserti 269028 27
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261339 10/07
    EAN / GTIN 4045197941299
    Codice del produttore 261339 10/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello