Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite 10/07 mm

Codice art.: 261333 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Misura inserto 7 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 8×D
    Materiale da taglio HM
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E10H SVLCR/L07
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto VC.. 0702..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 12,5 mm
    Spostamento centrale L3 7 mm
    Altezza di serraggio L2 9 mm
    Profondità utile T 5 mm
    Larghezza del collo L4 7,5 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Set di viti per inserti 269028 27
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261333 10/07
    EAN / GTIN 4062406283599
    Codice del produttore 261333 10/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello