{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E20S SVUCR/L11 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 18 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 20,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 261329 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406100834 | |
Codice del produttore | 261329 20/11 |