Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 261329 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 8×D
    Materiale da taglio HM
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E16R SVUCR/L11
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Inserto adatto VC.. 1103..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 21 mm
    Spostamento centrale L3 11 mm
    Altezza di serraggio L2 15 mm
    Lunghezza della testina L1 16,5 mm
    Lunghezza complessiva L 200 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261329 16/11
    EAN / GTIN 4062406100827
    Codice del produttore 261329 16/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello