Portainserti con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 261313 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVJCR/L 1616H11
Inserto adatto VC.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 21,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261313 16/11
EAN / GTIN 4045197653864
Codice del produttore 261313 16/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello