Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Codice art.: 261313 25/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVJCR/L 2525M16
Inserto adatto VC.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32,5 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 8
Vite per piastrina di appoggio 269013 2
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261313 25/16
EAN / GTIN 4045197653895
Codice del produttore 261313 25/16