VBMT 160408 CCX

Codice art.: 261184 CCX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBMT160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CCX
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli PP
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 140 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261184 CCX
EAN / GTIN 4960664912155

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello