{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | HQ | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 390 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261184 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678150 | |
Codice del produttore | TAB07461 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160408, Tipo: CA515
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 16.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rompitrucioli | HQ | SS | VS | TIS |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |