Barra alesatrice in acciaio, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 16/11mm

Codice art.: 261132 16/11
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SVUBR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VB.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 21 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15,5 mm
Lunghezza della testina L1 16,5 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261132 16/11
EAN / GTIN 4045197878014
Codice del produttore 261132 16/11
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello