{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A40T SVUBR/L16 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | VB.. 1604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 49 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 39 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 300 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 2 | |
Sottoplacchetta | 269005 8 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 2 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 261132 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197878052 | |
Codice del produttore | 261132 40/16 |