{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SVHBR/L 2020K11 | |
Inserto adatto | VB.. 1103.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261107 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655738 | |
Codice del produttore | 261107 20/11 |