Portainserti con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 261107 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SVHBR/L 1616H11
    Inserto adatto VB.. 1103..
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 13 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Set di viti per inserti 269028 22
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261107 16/11
    EAN / GTIN 4045197655721
    Codice del produttore 261107 16/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello