TC. T 110204 HB7140-2

Codice art.: 260982 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TCMT 110204
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7140-2
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Rompitrucioli VM
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
    Rivestimento Con rivestimento
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260982 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263329664
    Codice del produttore 260982 HB7140-2

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello