SC.T 09T304 HB7140-2

Codice art.: 260762 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7140-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260762 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314868
Codice del produttore 260762 HB7140-2

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello