{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260762 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699749 | |
Codice del produttore | 260762 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC.T 09T304, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 5.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Rompitrucioli | SM | SM | SM | SM | SM | SM | PM | PM |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |