{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PF | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 330 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260758 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257392 | |
Codice del produttore | 260758 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Tipo: HBT020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 5.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rompitrucioli | PF | SS | SS | SS | SS |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |