SCMT 09T304 HB7010-1

Codice art.: 260742 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SCMT 09T304
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7010-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli SS
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 500 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260742 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780614
    Codice del produttore 260742 HB7010-1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello