{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260742 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749668 | |
Codice del produttore | 260742 HB7415-1 |