{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A25R SSKCR/L12 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Inserto adatto | SC.. 1204.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 17 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Sporgenza totale L1 | 75 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 25 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260725 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197945143 | |
Codice del produttore | 260725 25/12 |