{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SSBCR/L 1616H09 | |
Inserto adatto | SC.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 13 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 2 | |
Sottoplacchetta | 269005 12 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 2 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260704 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197878113 | |
Codice del produttore | 260704 16/09 |