{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SSBCR/L 2020K12 | |
Inserto adatto | SC.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 17 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 20 | |
Sottoplacchetta | 269005 9 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 5 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260704 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197878120 | |
Codice del produttore | 260704 20/12 |