Portainserti con bloccaggio a vite 12/06 mm

Codice art.: 260611 12/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 12 mm
    Misura inserto 6 mm
    Tipo di impiego neutro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SRDCN 1212F06
    Inserto adatto RC.T 0602
    Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 9 mm
    Sporgenza totale L1 portainserti neutri 12,4 mm
    Lunghezza complessiva L portainserti neutri 80 mm
    Set di viti per inserti 269028 15
    Angolo di regolazione κ 30 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260611 12/06
    EAN / GTIN 4062406059316
    Codice del produttore 260611 12/06

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello